エスコ
両サドル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(5個)
仕様
●適合径(mm):41.5~44●入数:5個●ねじ穴径:5.5mm●材質:ステンレス●呼称:G36・VE36・CD36
注文コード
76589617
品番
EA947BR-81
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
SVケーブル、CVケーブル、CD管、VE管、薄鋼電線管、厚鋼電線管共用
仕様
●適合径(mm):41.5~44●入数:5個●ねじ穴径:5.5mm●材質:ステンレス●呼称:G36・VE36・CD36
アズワン品番
65-2262-84