EA954HC-255 壁面ラック(マグネット式) エスコ 76595497 EA954HC-255 壁面ラック(マグネット式) エスコ 76595497 EA954HC-255 壁面ラック(マグネット式) エスコ 76595497 EA954HC-255 壁面ラック(マグネット式) エスコ 76595497 EA954HC-255 壁面ラック(マグネット式) エスコ 76595497 EA954HC-255 壁面ラック(マグネット式) エスコ 76595497

壁面ラック(マグネット式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76595497 品番EA954HC-255
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

冷蔵庫側面に磁石で簡単取り付け。
よく使うキッチン小物を一括収納。
上段には、よく使うラップやアルミホイルを立てて入れることができます。
中段には、キッチンペーパーや布巾を掛けられるホルダー付き。
下段にはフックが付いているので、鍋つかみ、栓抜き、缶切りなどを吊るして収納できます。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:245×65×340●耐荷重:約4kg●材質:本体:スチール(粉体塗装)、マグネット●対応サイズ:約直径11cm、高さ24cmまでのキッチンペーパロール●内寸サイズ(W×D×H)mm:上段ホルダー:約120×60×125 アズワン品番65-2290-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする