CKD
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA~)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
AC200
ねじの種類
M
接続口径
M5
注文コード
76602163
品番
M4KA110-M5-B-2-AC200V
参考基準価格(税別)
¥18,380
販売価格(税込)
¥18,150
販売価格(税別)
¥
16,500
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類・接続口径
が
338
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
接続口径
M5
定格電圧(V)
AC200
ねじの種類
M
使用流体
圧縮空気