曜日別特売
M4KA120-GS6-S-2-DC24V 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA~) CKD 76604945

空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA~)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24接続口径Φ6ワンタッチ継手注文コード76604945品番M4KA120-GS6-S-2-DC24V
参考基準価格(税別)¥27,300販売価格(税込)¥27,033
販売価格(税別)
24,575
ポート数5接続口径Φ6ワンタッチ継手定格電圧(V)DC24使用流体圧縮空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする