曜日別特売
M4KA330-08-M1L-2-AC220V 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA3) CKD 76616881

空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA3)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC220接続口径Rc1/4ねじの種類Rc注文コード76616881品番M4KA330-08-M1L-2-AC220V
参考基準価格(税別)¥62,320販売価格(税込)¥61,752
販売価格(税別)
56,138
ポート数5接続口径Rc1/4定格電圧(V)AC220ねじの種類Rc使用流体圧縮空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする