M4KB210-06-M1-5-AC24V 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB21) CKD 76623041

空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB21)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC24接続口径Rc1/8ねじの種類Rc注文コード76623041品番M4KB210-06-M1-5-AC24V
参考基準価格(税別)¥65,580販売価格(税込)¥64,997
販売価格(税別)
59,088
接続口径Rc1/8ポート数5定格電圧(V)AC24ねじの種類Rc使用流体圧縮空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする