CKD
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB31)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
AC220
接続口径
Rc3/8
ねじの種類
Rc
注文コード
76634241
品番
M4KB310-10-8-AC220V
参考基準価格(税別)
¥134,530
販売価格(税込)
¥133,403
販売価格(税別)
¥
121,275
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・接続口径・ねじの種類
が
645
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
接続口径
Rc3/8
定格電圧(V)
AC220
ねじの種類
Rc
使用流体
圧縮空気