VGAパソコン切替器(4台用)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76664483 品番RS-430U
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

複数パソコンを省スペース化!
定番のVGAパソコン切替器(4台用)。
一組のUSBキーボード/マウス、VGAモニターで4台のパソコンを操作。
最大解像度2048×1536 @85Hz、ワイドモニター対応。
多機能マウス、ワイヤレスキーボードセット対応。
マウス・キーボードのみの接続にも対応。

コネクタ
パソコン側:ミニD-sub15ピン、USB Type-A
ディスプレイ:ミニD-sub15ピン
キーボード・マウス:USB Type-A
接続台数最大PC4台 対応OSWindows PC:Windows 11、10、8.1、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、 Mac:macOS Monterey(12)、Big Sur(11)、Catalina(10.15)、Mojave(10.14)※ミニD-sub15ピンやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要 適合機器キーボード・マウス:USBキーボード、USBマウス、ディスプレイ:ミニD-sub15ピンコネクタを装備したディスプレイ 最大解像度2048×1536@85Hz 切替方式本体ボタンまたはホットキー([Scroll Lock]×2回)※Windowsのみ対応 表示LED緑(選択ポートのLEDが点灯) 電源電圧(V)DC+5(パソコンのUSBポートもしくは別売ACアダプターから供給) 消費電流(mA)180(TYP)(キーボード/マウスの消費電流を含まず) 動作温湿度範囲0〜55℃/0〜80%(ただし結露しないこと) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約131×67×22 質量(g)約135 材質【筐体】プラスチック(ABS樹脂) セット内容製品本体、接続ケーブル(約120cm×1、約170cm×1)、ユーザーズマニュアル 兼 保証書 仕様切替音:なし(静音仕様)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする