曜日別特売
26VSTP-RS-20P おしゃれな消火器設置台『ビクタースタンド ツインポール』 おまとめ買い用 岩崎製作所 76675613

おしゃれな消火器設置台『ビクタースタンド ツインポール』 おまとめ買い用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード76675613品番26VSTP-RS-20P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

【おまとめ買い】組み立て簡単!
軽量で設置もラクチン!の消火器設置台です。
スタイリッシュで場所取らず。
選択に困らない10型・20型兼用。
高級感溢れるアルミ製パイプ。
水が溜まらない形状の受け皿。
変形しにくい表示プレート。
各社消火器メーカーに対応。

高さ(mm)790幅(mm)210奥行(mm)220入数20台入り1ケース種類スタンド型
注意
※消火器は別売りです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,900/税込2,090
北海道地方数量1につき3,100/税込3,410
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする