曜日別特売
26OK00P-SV-20P 簡単おくだけの消火器設置台『オクダーケ』 まとめ買い用 岩崎製作所 76675638

簡単おくだけの消火器設置台『オクダーケ』 まとめ買い用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
シルバー
内容量1セット注文コード76675638品番26OK00P-SV-20P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

【おまとめ買い】「オクダーケ」は、その名の通りただ置くだけで設置完了できる消火器設置台です。
美しい曲線と色合いのデザインは、たとえ高級インテリジェントビルにあってもその場の雰囲気を壊す事もなく、より一層引き立たせます。
表示板はすでに取り込んでありますので、組立の手間は一切不要です。

高さ(mm)790幅(mm)210奥行(mm)220シルバー入数20台入り1ケース材質ABS樹脂種類スタンド型
注意
※消火器は別売りです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,900/税込2,090
北海道地方数量1につき3,100/税込3,410
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする