簡単おくだけの消火器設置台『オクダーケ』 まとめ買い用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 76675647 品番 26OK00P-WH-20P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

【おまとめ買い】「オクダーケ」は、その名の通りただ置くだけで設置完了できる消火器設置台です。
美しい曲線と色合いのデザインは、たとえ高級インテリジェントビルにあってもその場の雰囲気を壊す事もなく、より一層引き立たせます。
表示板はすでに取り込んでありますので、組立の手間は一切不要です。

高さ(mm)790 幅(mm)210 奥行(mm)220 ホワイト 入数20台入り1ケース 材質ABS樹脂 種類スタンド型
注意
※消火器は別売りです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
北海道地方数量1につき ¥3,100 / 税込 ¥3,410
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする