上品で高級感あふれる『クラシック消火器設置台』

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76675665 品番 26SDL90SV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

高級志向の消火器設置台です。
L型の形状でショールームやショッピング店舗など室内のイメージを損なわないデザイン。
上品な風合いとシックなカラーで、室内のイメージを損なわず、消火器の存在を示せる設置台です。
店舗やホテル・展示会場などに最適です。
組み立ていらずで設置が簡単!
厚みのあるプレートを使用しているので安定性抜群。
設置場所を選ばないシンプルかつ高級感あるれるデザイン。
側面がオープンなので消火器の取り出しが簡単!
シースルーデザインで消火器の有無を確認できます。
敷パット付きで錆びやすい消火器の底面を保護。
ピクトグラムと英文表記で多国籍に対応。
底面ゴム付きで床面の傷付け防止や滑り止めに対応。

高さ(mm)580 幅(mm)200 奥行(mm)200 シルバー タイプTYPE-L 材質/仕上スチール/粉体塗装 種類スタンド型
注意
※消火器は別売りです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする