※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
M18×2.5
材質
HSS(高速度工具鋼)
注文コード
76687906
品番
LS-SU-S-PO L200 P4 M18X2.5
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・呼び寸法・材質
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー商品コード
PY018RSGEXKS
呼び
M18×2.5
材質
HSS(高速度工具鋼)
ねじの種類
M(メートルねじ)
全長L(mm)
200
等級
P4
食付き(P)
5
ねじ部長さ(mm)
20
シャンク長ls(mm)
70
シャンク径Ds(Φmm)
14
シャンク四角部幅(mm)
11
シャンク四角部長さ(mm)
14
溝数
3
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工