※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 管用タップ
ねじサライ用ハンドタップ RE-HT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
メーカー商品コード
T5072SANEX2
材質
HSS(高速度工具鋼)
注文コード
76693269
品番
RE-HT ISO2 M72X3 2P
参考基準価格(税別)
¥171,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び・メーカー商品コード・材質
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー商品コード
T5072SANEX2
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
材質
HSS(高速度工具鋼)
等級
ISO2
溝数
6
ねじの種類
M(メートルねじ)
関連資料:
(1.87MB)