※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
M12×1.5
注文コード
76697715
品番
VUPO L150 P3 M12X1.5
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び・呼び寸法・ねじ径
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
材質
HSS-P(高速度工具鋼/粉末ハイス)
メーカー商品コード
2102101089
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
等級
P3
溝数
3
呼び
M12×1.5
全長L(mm)
150
ねじの種類
M(メートルねじ)
シャンク長ls(mm)
50
シャンク径Ds(Φmm)
8.5
ねじ部長さ(mm)
26
シャンク四角部幅(mm)
6.5
シャンク四角部長さ(mm)
9
食付き(P)
5
関連資料:
(2.68MB)
商品説明動画
参考になった