※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUPO P5 M10X1.5 +40 Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76698047 VUPO P5 M10X1.5 +40 Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76698047

Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼びM10×1.5 注文コード76698047 品番VUPO P5 M10X1.5 +40
参考基準価格(税別)¥5,560 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は呼び・呼び寸法・ねじ径など132種類から選べます 他の種類を見る
材質HSS-P(高速度工具鋼/粉末ハイス) メーカー商品コード1102301078 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工 等級P5 溝数3 呼びM10×1.5 全長L(mm)100 ねじの種類M(メートルねじ) シャンク長ls(mm)51 シャンク径Ds(Φmm)7 ねじ部長さ(mm)23 シャンク四角部幅(mm)5.5 シャンク四角部長さ(mm)8 食付き(P)5
関連資料:(2.68MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする