※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUSP P3 M4X0.5 +15 Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76698449 VUSP P3 M4X0.5 +15 Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76698449

Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M4×0.5 材質粉末ハイス_HSS-P 全長(mm)63 注文コード76698449 品番VUSP P3 M4X0.5 +15
参考基準価格(税別)¥3,740 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は呼び寸法・材質・全長など127種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M4×0.5 ねじ長さ(mm)5 シャンク径(mm)5 溝数3 材質粉末ハイス_HSS-P 表面処理コーティング 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工 全長(mm)63 等級P3 ねじの種類M(メートルねじ) シャンク長ls(mm)36 首下長ln(mm)21 メーカー商品コード1101201043 シャンク四角部幅(mm)4 シャンク四角部長さ(mm)7 食付き(P)2.5 突き出しセンタ有無
関連資料:(2.68MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする