ドリル径(Φmm)2.4溝長(mm)14全長(mm)46シャンク径(Φmm)4材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30適合被削材種ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):◎、アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1103):◎、インコネル:○、チタン合金:◎