クリスタルニロドリル ZH1891 VCNコーティング ステンレス用 3×D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76704898 品番 ZH1891-2.55
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
ドリル径(Φmm)2.55 溝長(mm)20 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 材質超硬 先端角(°)140 表面処理VCNコーティング シャンク径公差h6 外径公差(mm)m7 ねじれ角(°)30 適合被削材種ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):◎、アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1105):◎、インコネル:○、チタン合金:◎

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする