ZH1891-4.65 クリスタルニロドリル ZH1891 VCNコーティング ステンレス用 3×D RYOCO(菱高精機) 76705013

クリスタルニロドリル ZH1891 VCNコーティング ステンレス用 3×D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ドリル径(Φmm)4.65
4.65
3.8
4
4.2
4.3
4.5
2
2.2
2.3
2.4
2.5
2.55
2.7
2.8
3
3.3
3.5
3.7
4.8
5
5.1
5.5
5.55
5.8
6
6.2
6.5
6.6
6.8
6.9
7
7.4
7.5
7.8
8
8.5
8.6
8.8
9
9.5
9.8
10
10.2
10.5
11
11.2
11.5
11.8
12
13
13.5
13.8
14
15
16
シャンク径(Φmm)6
全長(mm)66
溝長(mm)24
内容量1本注文コード76705013品番ZH1891-4.65
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
ドリル径(Φmm)4.65溝長(mm)24全長(mm)66シャンク径(Φmm)6材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30適合被削材種ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):◎、アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1117):◎、インコネル:○、チタン合金:◎
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする