曜日別特売
ZH2181-1.9 クリスタル深穴マイクロドリル ZH2181 VCMコーティング 5×D RYOCO(菱高精機) 76707707

クリスタル深穴マイクロドリル ZH2181 VCMコーティング 5×D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ドリル径(Φmm)1.9
1.9
0.8
0.85
0.9
0.95
1
1.05
1.1
1.15
1.2
1.25
1.3
1.35
1.4
1.45
1.5
1.55
1.6
1.65
1.7
1.75
1.8
1.85
1.95
2
2.05
2.1
2.15
2.2
2.25
2.3
2.35
2.4
2.45
2.5
2.55
2.6
2.65
2.7
2.75
2.8
2.85
2.9
2.95
3
全長(mm)55
溝長(mm)12.4
12.4
5.5
5.8
6
6.2
6.5
6.8
7.2
7.5
7.8
8.1
8.5
8.8
9.1
9.4
9.8
10.1
10.4
10.7
11.1
11.4
11.7
12
12.7
13
13.3
13.7
14
14.3
14.6
15
15.3
15.6
15.9
16.3
16.6
16.9
17.2
17.6
17.9
18.2
18.5
18.9
19.2
19.5
内容量1本注文コード76707707品番ZH2181-1.9
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ドリル径(Φmm)1.9溝長(mm)12.4全長(mm)55シャンク径(Φmm)3材質超硬先端角(°)135表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD622):◎、インコネル:○、チタン合金:○
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする