ZH2341-2.55 クリスタル深穴マイクロドリル ZH2341 VCMコーティング 20×D RYOCO(菱高精機) 76709633

クリスタル深穴マイクロドリル ZH2341 VCMコーティング 20×D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ドリル径(Φmm)2.55
2.55
0.8
0.85
0.9
0.95
1
1.05
1.1
1.15
1.2
1.25
1.3
1.35
1.4
1.45
1.5
1.55
1.6
1.65
1.7
1.75
1.8
1.85
1.9
1.95
2
2.05
2.1
2.15
2.2
2.25
2.3
2.35
2.4
2.45
2.5
2.6
2.65
2.7
2.75
2.8
2.85
2.9
2.95
3
全長(mm)55
溝長(mm)54.8
54.8
17.6
18.7
19.8
20.9
21.5
22.6
23.7
24.7
25.8
26.9
28
29
30.1
31.2
32.3
33.3
34.4
35.5
36.6
37.6
38.7
39.8
40.9
41.9
43
44.1
45.2
46.2
47.3
48.4
49.5
50.5
51.6
52.7
53.8
55.9
57
58.1
59.1
60.2
61.3
62.4
63.4
64.5
内容量1本注文コード76709633品番ZH2341-2.55
参考基準価格(税別)¥30,300販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
ドリル径(Φmm)2.55溝長(mm)54.8全長(mm)55シャンク径(Φmm)3材質超硬先端角(°)135表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD815):◎、インコネル:○、チタン合金:○
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする