曜日別特売

クリスタル鋼用マイクロドリル ZH1301 VCMコーティング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ドリル径(Φmm)0.8
0.8
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.85
0.9
0.95
1
1.05
1.1
1.15
1.2
1.25
1.3
1.35
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
1.4
1.45
1.5
1.55
1.6
1.65
1.7
1.75
1.8
1.85
1.9
1.95
2
2.05
2.1
2.15
2.2
2.25
2.3
2.35
2.4
2.45
2.5
2.55
2.6
2.65
2.7
2.75
2.8
2.85
2.9
2.95
3
シャンク径(Φmm)3
全長(mm)38
溝長(mm)10
内容量1本注文コード76711618品番ZH1301-VCM-0.8
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ドリル径(Φmm)0.8溝長(mm)10全長(mm)38シャンク径(Φmm)3材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD883):◎、インコネル:○、チタン合金:○
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする