※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BIMV8002SS303+UNDBS303 扇形ノズル(少量噴霧) BIMVシリーズ いけうち 76750669 BIMV8002SS303+UNDBS303 扇形ノズル(少量噴霧) BIMVシリーズ いけうち 76750669

扇形ノズル(少量噴霧) BIMVシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじサイズ(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8 噴射角度80 規格(空気消費量)02 注文コード76750669 品番BIMV8002SS303+UNDBS303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじサイズ・噴射角度・規格など144種類から選べます 他の種類を見る

平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体扇形ノズル。

材質S303 噴射角度80 規格(空気消費量)02 アダプタタイプUNDB形 ねじサイズ(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8 粒子径(μm)(平均)20〜100 異物通過径(mm)(チップ噴口)0.3、(液)0.9、(空気)0.7 質量(g)172

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76750669 BIMV8002SS303+UNDBS303 14927267 BIMV8002SS303+UNDBS303 微霧発生ノズル/小噴量扇形-サクション- BIMV.S いけうち 微霧発生ノズル/小噴量扇形-サクション- BIMV.S いけうち 1個 45,980 税込50,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする