TIME
TIMEの その他測定用品
TIMEの 粗さ測定機
TIMEの 表面アラサ標準片
TIME322Xシリーズ深い穴用ピックアップS213
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76762474
品番
TIME S213
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
TIME322Xシリーズの粗さ試験機には、さまざまな用途に適したオプションのピックアップがいくつか装備されています。
仕様
針先半径:5um、針角度:90度、針力:4mN、穴の最小幅:直径2mmMax、穴の最大深さ:20mm
測定範囲
400um