TIME2130 超音波厚さ計 TIME 76762833 TIME2130 超音波厚さ計 TIME 76762833

超音波厚さ計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76762833 品番TIME2130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

標準二振動探触子5PΦ10付属
簡単操作で各種素材金属及び非金属材料の厚さを測定
自動ゼロ校正、自動システムエラー修正
現在値と最小厚さを表示(切り替え可能)
上限・下限値音声アラーム
500件データ保存
2点校正
表示分解能 : 0.1mm/0.01mm選択
測定単位変換
バックライト付きディスプレイ

仕様最小測定スチール菅:Φ20x3.0mm、対応音速:1000m/s〜9999m/s 寸法(mm)152×74×35 測定範囲0.75-300.00mm(スチール) 質量(g)370 表示分解能0.1/0.01mmまたは0.1/0.001inch データ出力RS232C 単位mm/inch 測定誤差±(1%H+0.1)mm (Hは実際の厚さ) 動作温度範囲(℃)‐10‐60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「厚さ測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする