商品レビューを投稿する内容量1台注文コード76762849品番TIME2131
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230,780販売価格(税別)
革新的でインテリジェントな超音波厚さ計
wifi 機能を搭載、リモートコントロール、データ共有が可能
データ分析、レポート印刷、リモートビデオ支援、リモートソフトウェアのアップグレド、オンラインヘルプ、および携帯電話またはコンピューターを介したアフターサポート
スタイリッシュなデザイン、強力な機能、優れた性能のハイエンドゲージ
プローブの自動認識
プローブ交換やカップリング状態による測定誤差の動的補正
リアルタイム表示結合状態
太陽光下での使用に適した高コントラストと高輝度のOLED スクリーン
スキャン測定モード、1 秒あたり最大20 回
オプションのIE テストモード、EE テストモード、自動モード
3000 データのメモリ:30 の厚さファイルに保存、各ファイルに100 の厚さ値
WIFI またはAPP でユニットのファームウェアをアップグレード
データストア、ZW5P、TSTU32 などの選択に使用できるDataview
上限、下限警報機能
2点校正
mm/インチ切り替え機能
バッテリー電源のインジケーター
記憶 音速値:6、厚さ値:3000
通信 USB またはWIFI
電源オフ 使用しない場合は2 分で自動スイッチオフ
消費電力 60mA(3.0 V)