曜日別特売
TIME2132 超音波厚さ計 TIME 76762858

 

TIME2132 超音波厚さ計 TIME 76762858
TIME2132 超音波厚さ計 TIME 76762858
TIME2132 超音波厚さ計 TIME 76762858

超音波厚さ計

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1台注文コード76762858品番TIME2132
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

メトリックとインペリアル単位計の表示に対応
自動ゼロ校正、システムエラーを自動修正
自動全範囲非線形補償。ソフトウェアを利用し、探触子の非直線性誤差を補正
カップリングの安定性をチェック可能
電源オフ後も10件のデータを保持
5種類の素材ごとの音速を保持
付属標準二振動探触子 : 5PΦ10

寸法(mm)124×68×27測定範囲1.2-225.0mm(スチール)質量(g)140電源単4乾電池 x2(別売)表示分解能0. 1mm又は0.01inch消費電力(mA)20以下ディスプレイ4桁LCD測定誤差±(1%H+0.1)mm、Hは試験物の厚さ音速範囲1000-9999m/s動作温度範囲(℃)0-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

厚さ測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする