超音波厚さ計

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76762885 品番TIME2170
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

ポータブルサイズ
表示分解能 0.001/0.01切り替え。材料に応じて切り替えが可能
2つの測定モード : I-EモードとE-Eモード
音速測定・一点校正
測定単位mm/inch切り替え
データ保存機能
PC出力(別売のケーブルが必要)
プリンター出力(別売のTA230プリンターが必要)

寸法(mm)152×74×35 質量(g)220 測定範囲(mm)0.15-20 電源単三型乾電池x2(別売) 表示分解能0.001または0.01mm 使用環境温度(℃)0-40 音速範囲1000-9999m/s

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「厚さ測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする