TIME
TIMEの その他測定用品
TIMEの 粗さ測定機
TIMEの 表面アラサ標準片
表面粗さ計用測定プラットフォームTA650
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76763393
品番
プラットフォームTA650
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692,780
販売価格(税別)
¥
629,800
バスケットに入れる
測定器を固定、ネジで調整することで測定精度を向上させるプラットフォーム
レベリングテーブルの調整範囲
仕様
Y軸範囲:300±1 mm、測定台の寸法:600mm×420mm×80mm、X軸方向:±12.5mm、Y軸方向:±12.5mm、回転:360度、微調整:±5度、ピッチング:0度〜5度