曜日別特売
TIME3100 表面粗さ計 TIME3100(旧TR100) TIME 76763409

TIME3100 表面粗さ計 TIME3100(旧TR100) TIME 76763409
TIME3100 表面粗さ計 TIME3100(旧TR100) TIME 76763409
TIME3100 表面粗さ計 TIME3100(旧TR100) TIME 76763409
TIME3100 表面粗さ計 TIME3100(旧TR100) TIME 76763409

表面粗さ計 TIME3100(旧TR100)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1台注文コード76763409品番TIME3100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

TIME社のTIME3100表面粗さ計測定器は、ポケットサイズ、フラット、外側の円筒形、または傾斜した表面にRaおよびRz粗さパラメータの両方を測定できます。
二つLCDディスプレー
測定結果は上部から簡単で見えます。
ポケットサイズ
各種材料に対応する広い測定レンジ
平面、円筒外側、傾斜面の測定が可能
一つの測定器でRa、Rzパラメータが測定可能
キーボードによる外部校正機能
充電式電池使用、充電中でも使用できます
ニッケル水素電池使用 9V
ISO,DINに準拠
メーカーの品質保証書

仕様測定範囲:RA:0.05 - 6.5 um、Rz:0.1 - 50 um、粗さパラメータ:Ra、Rz、カットオフ長さ:0.25mm、0.8mm、2.5mm、評価の長さ:1.25mm、4.0mm、5.0mm、誤差範囲:±15%質量(g)200寸法116×86×30(mm)電源3.7 VLiバッテリー再現性(%)<12動作温度(℃)0~40動作湿度(%)<90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗さ測定機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする