曜日別特売
TIME3202 表面粗さ計 TIME3202(旧TR220) TIME 76763436

TIME3202 表面粗さ計 TIME3202(旧TR220) TIME 76763436
TIME3202 表面粗さ計 TIME3202(旧TR220) TIME 76763436
TIME3202 表面粗さ計 TIME3202(旧TR220) TIME 76763436

表面粗さ計 TIME3202(旧TR220)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1台注文コード76763436品番TIME3202
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800

TIME社のTIME3202表面粗さ計測定器は、合計19類粗さパラメーターを対応測定します。
測定項目:Ra・Rz・Ry・Rq・Rt・Rp・Rmax・Rv・R3z・Rs・RSm・RSk・Rmr・RPc・Rk・Rpk・Rvk・Mr1・Mr2
測定範囲:Ra・Rq/0.01-40.0um、Rz・Ry・Rt・Rp・R3z/0.02-160um、S・Sm/2-4000um、tp/1-100%(%Ry)
データ保存機能(最大10データ)
ワーク加工、機械製造、金型、成形、仕上げ、商用サンプル/プラスチックなど、および生産ラインの大型ワークや製品のオンサイト検査
DIN、ANSI、JIS、ISO規格に準拠しているため、高い品質で保証。

仕様粗さパラメータ:Ra、Rz、Ry、Rq、Rt、Rp、Rmax、Rv、R3z、RS、RSm、RSk、Rmr、Rpc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、評価されたプロファイル:粗さプロファイル(R)一次プロファイル(P)、測定システム:メートル法、インペリアル、ディスプレー解像度:0.001um、ピックアップ測定範囲:±20um、±40um、±80um、カットオフ長(L):0.25mm / 0.8mm / 2.5mm /オート、評価の長さ:1~5L(選択可能)、トレース長:3-7L(選択可能)、デジタルフィルター:RC、PC-RC、ガウス、DP、最大トレース長:17.5mm /0.71インチ、最小トレース長:1.3mm /0.052インチデータ出力RS232
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗さ測定機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする