TIME3221 表面粗さ計 TIME3221 TIME 76763454

TIME3221 表面粗さ計 TIME3221 TIME 76763454
TIME3221 表面粗さ計 TIME3221 TIME 76763454
TIME3221 表面粗さ計 TIME3221 TIME 76763454

表面粗さ計 TIME3221

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード76763454品番TIME3221
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800

TIME3221表面粗さ試験機は、費用対効果の高い表面測定装置です。
分離されたドライバーにより、さまざまな表面へのアプローチがより簡単かつ柔軟になります。タッチスクリーン。測定範囲は400umに達し、曲面をテストします。
多種類パラメータ測定:Ra、Rp、Rv、Rt、Rz、Rq、Rsk、R△q、R△a、Rku、Rc、RPc、RSm、Rmr(c)、tp、Rmr、Rpm、Rz1max、RzJIS、Rmax、H t p 、R δ c 、P a 、P p 、P v 、P t 、P z 、P q 、P s k 、P k u 、Pc、PSm、Pmr(c)、Pmr、Pz1max、PzJIS、Pδc、P△q、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、A1、A2
タッチスクリーン
高精度インダクタンス・ピックアップ
フィルタリング方法: 2RC, GAUSS
ISO1997、ANSI、JIS2001準拠
測定データパラメータとグラフはすべてTFT LCDで表示
TA230プリンタに接続して、すべてのパラメータとグラフを印刷できます。
USBとRS232インターフェースを内蔵
自動電源オフ
使いやすい統合設計

仕様スタイラス先端半径:5um/2um、スタイラスチップ素材:ダイヤモンド、測定力:4mn/0.75 mn、スタイラス先端角度:90度/60度、スキッド曲率半径:45mm、最大ドライブ範囲:19mm /0.748インチ、移動速度-測定:カットオフ長さ= 0.08 mm Vt = 0.25 mm / s 、カットオフ長さ= 0.25 mm Vt = 0.25mm / s 、カットオフ長さ= 0.8 mm Vt = 0.5 mm / s 、カットオフ長さ= 2.5mm Vt = 1mm / s 戻りV = 1mm / s、カットオフ長(L):0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm選択可能測定範囲400um測定精度±10%以下再現性(%)≦6測定原理インダクタンスタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗さ測定機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする