TIME3234 表面粗さ計 TIME3234 TIME 76763506

表面粗さ計 TIME3234

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1台注文コード76763506品番TIME3234
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,757,800
販売価格(税別)
1,598,000

TIME3234はポータブルスタイラス表面粗さ計で、ワークショップ、実験室、計測センターなどでのテストに適しています。粗さ、うねり、一次プロファイルを測定できます。テスト結果は、LCD画面にデジタルおよびグラフィックで表示したり、プリンターに出力したりできます。また、特別なソフトウェアを介してデータ分析のためにコンピューターに接続することもできます。
Linuxオペレーティングシステムを使用する高い計算精度、高速なデータ処理速度、使いやすいユーザーインターフェイス
操作が簡単な分離設計
持ち運びに便利なポータブルデザイン
表面粗さ、うねり、一次プロファイルを測定できます
1000umの広い測定範囲と最大50mmのトレース長を備えています
評価曲線を明確に表示する5.7インチTFT液晶画面
タッチスクリーンを使用すると、画面上の測定条件をすばやく設定できます
マウス操作に対応しています
測定条件とデータの10,000グループを保存します
測定データはUディスクに保存できます
スキッドの有無による測定
測定パラメータとプロファイル曲線を印刷します
オプションの高度な分析ソフトウェアを装備
ISO4287-1997、JIS 0601:2001などの粗さ規格に準拠ANSI;SEP1941-2012

仕様評価されたプロファイル:R、W、P、R-モチーフ、W-モチーフ、フィルタリング:ガウス、2RC、カットオフ長さ:0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm、5mm、8mm、10mm、評価の長さ:1L-5L(選択可能)、最大トレース長:50mm、誤差範囲:±5%(スキッド)、±10%(スキッドレス)、データ保存:測定条件と最大10000件、電源アダプタ:入力:100 V~240VAC、50 / 60Hz;出力:9V、3A測定範囲1000um(±500um)電源内蔵リチウムイオン二次電池/外部電源アダプターインターフェースRS232、USB解像度0.0003um
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗さ測定機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする