DUNLOP(ダンロップ)
SCOOTSMART2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1本
タイヤ幅(mm)
130
リム径(inch)
12
偏平率(%)
70
注文コード
76771486
品番
339123
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
タイヤ幅・リム径・偏平率
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
適合
リア
タイヤサイズ
130/70-12 62L
パターン
SMART2
タイヤ幅(mm)
130
リム径(inch)
12
速度記号/荷重表示
62L
偏平率(%)
70
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません