4F310E-08-GP-NC-AC230V パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド) CKD 76783506

パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)AC230 使用流体圧縮空気 接続口径Rp1/4 注文コード76783506 品番4F310E-08-GP-NC-AC230V
参考基準価格(税別)¥25,120 販売価格(税込) ¥24,915
販売価格(税別)
22,650
この商品は電圧・使用流体・接続口径など444種類から選べます 他の種類を見る

耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。

使用流体圧縮空気 接続口径Rp1/4 電圧(V)AC230 ポート数5 ねじの種類Rp

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする