PF2M711S-F2-D-M PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76792285

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF2M711S-F2-D-M PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76792285
PF2M711S-F2-D-M PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76792285
PF2M711S-F2-D-M PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76792285

PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチPF2M711S-F2-D-M

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品は流量範囲・仕様など8340種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
流量範囲(L/min)
1~100
注文コード
76792285
品番
PF2M711S-F2-D-M
参考基準価格(税別)¥18,650販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
接続口径
G1/4
出力仕様
(out1)NPN、(out2)アナログ4-20mA
流量調整弁
有
校正証明書
なし
配管取出方向
ストレート
単位
単位切替機能
適合流体
乾燥空気、N2、Ar、CO2(定格流量変わります)
流体温度範囲(℃)
0~50
定格圧力範囲(MPa)
-0.07~0.75
流量範囲(L/min)
1~100
オプション
(オプション1)コネクタ付リード線(2m)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする