※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ
PF2M711W-C8-CW-MA
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
流量範囲・仕様
など
8340
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
流量範囲(L/min)
1~100
注文コード
76812899
品番
PF2M711W-C8-CW-MA
参考基準価格(税別)
¥21,230
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
接続口径
Φ8
出力仕様
(out1)NPN、(out2)アナログ1-5V⇔アナログ0-10V
流量調整弁
有
校正証明書
あり
配管取出方向
背面配管
単位
単位切替機能
適合流体
乾燥空気、N2、Ar、CO2(定格流量変わります)
流体温度範囲(℃)
0~50
定格圧力範囲(MPa)
-0.07~0.75
流量範囲(L/min)
1~100
オプション
(オプション1)コネクタ付リード線(2m)+コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)、(オプション2)パネルマウントアダプタ(流量調整弁無用)