4F410-08-DC100V 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~) CKD 76857435

4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)DC100接続口径Rc1/4注文コード76857435品番4F410-08-DC100V
参考基準価格(税別)¥16,050販売価格(税込)¥15,964
販売価格(税別)
14,513
ポート数5接続口径Rc1/4電圧(V)DC100ねじの種類Rc使用流体圧縮空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする