NSK(ナカニシ)
モータスピンドル コレット別売
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
回転速度(min
-1
[r.p.m])
80000
付属品
コレットナット(CHN-A) / スパナ(8×5)・(9×11) : 各1枚
注文コード
76864866
品番
7811 BM-320
参考基準価格(税別)
¥179,091
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
回転速度・付属品
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
230
付属品
コレットナット(CHN-A) / スパナ(8×5)・(9×11) : 各1枚
最大出力(W)
140
外径(Φmm)
20
精度(μm)
1以内(スピンドル振れ)
回転速度(min
-1
[r.p.m])
80000
RoHS指令(10物質対応)
対応