※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
ステンレス 仕上げ釘
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(2000本)
1箱(2000本)
1箱(3000本)
全長(mm)
35
35
25
40
50
30
45
20
15
色
白
白
茶
ベージュ
ダークベージュ
生地
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000本)
注文コード
76875339
品番
PF35SW
参考基準価格(税別)
¥4,370
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
用途
木下地+幅木・廻り縁
材質
ステンレス
全長(mm)
35
色
白
呼び径(mm)
1.1
頭径(mm)
1.9