圧力画像解析アプリ プレスケールモバイル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様永年版 注文コード76884728 品番ライセンス 永年版
参考基準価格(税別)¥650,000 販売価格(税込) ¥714,780
販売価格(税別)
649,800
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

使用したプレスケール画像を専用アプリで読み取ることで簡単に圧力値など定量化することができます。
限度見本を登録することでお客様基準での合格、不合格判定が可能になります。
見本画像と検査画像を重ね合わせて、圧力差の画像として表示できます。

対応機種
Apple iPhone 16e、iPhone SE:第2世代、第3世代
iPad:第10世代、iPad Air:第4世代、第5世代、iPad mini:第6世代、iPad mini A17 Pro
推奨環境
推奨光源:白色LED/蛍光灯
推奨照度:500〜900Lux
推奨色温度:5000〜6500K
適合プレスケールMW、LW、LLW、LLLW、4LW、5LW、高温用プレスケールLLW 読取A3/A4/A5 機能自動判定機能、各種圧力測定、見比べ機能、重ね合わせ機能、データ蓄積機能 他 OS16.0.3以上 メモリー容量64GB以上 セット内容ライセンス案内書 仕様永年版
注意
※モバイル端末は付属しません。
※ライセンス版にはライセンス案内書のみ同梱されています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする