キッチンペーパー ソフトパック 80W 3P

(39件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(80組×3パック) 注文コード76920848 品番-
販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

パルプ配合率100%のキッチンペーパーです。エンボス加工付で、水も油もしっかり吸収します。お得な3個セットです。

用途魚・肉・野菜の水気取りに、天ぷら・揚げ物の敷紙、調理器具の油ふきなどに 仕様2枚重ね80枚/160枚(エンボス加工) 材質パルプ100% 寸法(mm)110×225×225 規格食品衛生法適合 シートサイズ(mm)218×200 坪量(g/m2)20
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76920848
2026-02-05
用途:
ハンドタオルとして
製造業

フワフワ感があり、使い勝手がとても良いが、枚数が150枚なので減りが早い。もう少し増やしてもらえたらありがたい。とは言いつつ、かなりの量をリピートしてしまうほどの良さはかなりある。

2026-02-12
用途:
さらさら
広瀬こども園 様 (その他業種)

さらさらしてて手触りが良いいいです。リピートしています。

2025-10-27
用途:
1.揚げ物の油を吸わせる。2.鍋・皿の油汚れをふき取る。3.テーブルの上の汚れをふき取る。
江原登記測量事務所 様

「吸わせる・ふき取る」の作業には満足しています。ソフトパックなので取り出しにくく、モノタロウのティシュウペーパーの空き箱を再利用して少し取り出しやすくなりました。サイズがあっていたので、良かったです。もう少し使いやすいよう工夫してみようと思っています。

2026-01-22
用途:
手拭き
広瀬こども園 様 (その他業種)

フワフワ手を拭き心地がいいです。リピートしています。

2025-08-23
用途:
食事の準備
医療・福祉・介護関連業

水気の吸収が、とても良い
1枚での、食品の水切り力、すぐれていて、しかもコスパもイイです。

1人が参考にしています
2025-09-26
用途:
作業後の手拭きに使用
その他業種

厚みがありしっかりしている。肌触りも良い。
価格も満足しており、何度もリピート購入してます。

2025-09-30
用途:
クーポンの余りがもったいないないので購入
製造業

眼鏡のレンズ拭きやちょっとしたDIYに重宝すると思います。意外にしっかりしているのでオイルゲージの確認やニスの拭き取り、コーキング剤の拭き取りなど、万能です。

2025-10-23
用途:
加工製品の清掃
有限会社岩渕製作所 様

加工した製品の洗浄後の水気のふき取りに使用。良く水気を吸い取ってくれる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする