1530/4050 ACアダプタ ダイレクト アズワン 76933466

1530/4050 ACアダプタ ダイレクト アズワン 76933466 1530/4050 ACアダプタ ダイレクト アズワン 76933466

ACアダプタ ダイレクト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76933466 品番1530/4050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

汎用的なタイプをラインナップ

入力AC100〜240V 50/60Hz 出力DC24V 1.0A 寸法(mm)72×46×36(電源部/刃除く) タイプダイレクト プラグ(mm)内Φ2.1×外Φ5.5×10.5(出力) リード線長さ(mm)1500(出力) 極性センタープラス 規格PSE:○ 備考【アズワン代表機種】MS-1、MS-PCR アズワン品番4-2091-04

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76933466 1530/4050 80614767 MKE-2401000H ACアダプタ ダイレクト アズワン ACアダプタ ダイレクト アズワン 1個 2,800 税込3,080 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ACアダプタの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/
2023-03-03

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする