アズワン
アズワンの 電源(制御機器)
アズワンの 変圧・変換
アズワンの 産業用ACアダプタ
ACアダプタ ダイレクト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76933475
品番
1530/100200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,300
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
汎用的なタイプをラインナップ
入力
AC100〜240V 50/60Hz
出力
DC24V 2.5A
寸法(mm)
98×56×43(電源部/刃除く)
タイプ
ダイレクト
プラグ(mm)
内Φ2.1×外Φ5.5×10.5(出力)
リード線長さ(mm)
1500(出力)
極性
センタープラス
規格
PSE:○
備考
【アズワン代表機種】PL-SPIN(直出しの為、加工必要)
アズワン品番
4-2091-05