ワタナベ工業
ワタナベ工業の ラップ・消耗品・食品包材
ワタナベ工業の ラップ・ホイル・キッチンペーパー
ワタナベ工業の アルミホイル
アルミホイル AFシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(60本)
注文コード
76936239
品番
AF-25-16B
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
飛び出し防止ストッパー付きです。11μmと厚みがあります。紙刃を使用していますので、古紙回収に出せます。
幅(cm)
25
長さ(m)
16
厚さ(μm)
11
材質
アルミニウム
材質(刃)
紙刃
用途
ホイル焼き、食品保存に
アズワン品番
63-4258-92