簡易組立式 ダンボールトイレ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76938418 品番-
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

ダンボール屋さんが考えたダンボールトイレ。保管しやすいようにコンパクトで、種リンク包装されています。災害時等でトイレが使えない状況に、便利な組み立て式タイプのダンボールトイレです。手に付着したり間違って目に入った際は速やかに乾いた布、ティッシュで拭き取ってください。※凝固剤は1袋15g入りで凝固時間は800mLの水道水で約90秒かかります。※凝固剤の成分は高分子ポリマー(熱可塑性樹脂)です。※排便袋は強化ポリエチレン製の袋です。※処分の際は、各自治体の条例に従ってください。

セット内容本体、フタ付便座、外箱、凝固剤15袋、高密度ポリエチレン袋(黒色)15袋、ポケットティッシュ15個 アズワン品番63-1665-24
注意
※このダンボールトイレは100kg以上は強度的に保証数値を超えるものになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする