ホールドロック UDAシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76941044 品番UDA-H-01
参考基準価格(税別)¥2,680 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

プラグの抜け防止用のロックです。プラグの脱落事故を防止しデータを守ることで、リスクを軽減します。機器側のUSBコネクターがタテ・ヨコどちらに取り付けされていても対応でき、固定ロックが可能です。USBプラグを2個同時に固定ロックすることも可能です。

適合プラグHDMI 材質マジックフッカー(R)/ポリカーボネート、面ファスナー/ポリエステル(難燃タイプ) セット内容マジックフッカー(R)×1枚、面ファスナー×2枚 寸法A(mm)20 寸法B(mm)40 寸法C(mm)160 寸法D(mm)6 寸法E(mm)10 寸法F(mm)27 寸法G(mm)22 寸法H(mm)8 アズワン品番4-1696-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セーフティー用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/safety_supplies/
2022-06-14

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする