AJE-F80 A ステンレスボトル スクールボトル ピーコック魔法瓶工業 76955288

※本体

AJE-F80 A ステンレスボトル スクールボトル ピーコック魔法瓶工業 76955288
AJE-F80 A ステンレスボトル スクールボトル ピーコック魔法瓶工業 76955288
AJE-F80 A ステンレスボトル スクールボトル ピーコック魔法瓶工業 76955288
AJE-F80 A ステンレスボトル スクールボトル ピーコック魔法瓶工業 76955288
AJE-F80 A ステンレスボトル スクールボトル ピーコック魔法瓶工業 76955288
AJE-F80 A ステンレスボトル スクールボトル ピーコック魔法瓶工業 76955288
AJE-F80 A ステンレスボトル スクールボトル ピーコック魔法瓶工業 76955288
AJE-F80 A ステンレスボトル スクールボトル ピーコック魔法瓶工業 76955288
AJE-F80 A ステンレスボトル スクールボトル ピーコック魔法瓶工業 76955288
AJE-F80 A ステンレスボトル スクールボトル ピーコック魔法瓶工業 76955288

ステンレスボトル スクールボトル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード76955288品番AJE-F80 A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000

新しい学校生活のスタートに。小学生向けのスクールボトル。
瓶内側までしっかり洗える幅広口径67mm。
体への負担軽減のため、マジックテープで着脱できるショルダーパッド付き。
暗いところも安心、目立つ反射材付きベルト。
自分だけの水筒にカスタマイズできるカード入れ。(お名前欄としても使えます)
片手で簡単ワンタッチオープン。
安全ロック付きなので、安心して持ち運べます。

容量(L)0.8ブルー口径(mm)67本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×D98×H212 (ポーチ含まず)本体質量(kg)0.48 (ポーチ含む)
取扱説明書:(1.99MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする