共通

HA604-02 D.A.D ロイヤルステアリングカバー【モノグラムレザー】 D.A.D(GARSON) 76957266 HA604-02 D.A.D ロイヤルステアリングカバー【モノグラムレザー】 D.A.D(GARSON) 76957266

D.A.D ロイヤルステアリングカバー【モノグラムレザー】

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76957266 品番 HA604-02
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

職人が一針一針丁寧に仕上げた、D.A.Dこだわりの完成度の高いハンドルカバー。
このステアリングカバーは純正の味気ないステアリングを一瞬でラグジーに格好良く変身。 装着して使用するとハンドルが握りやすくなり、楽に車の操作が出来、見た目と実用性を兼ね備えたドレスアップアイテム。
素材には通気性のある難燃性高耐久PUレザーを採用し、 汗ばみ難い極上の触り心地と高いグリップ力で快適。
裏面はこだわりのゴムを採用しゴム臭は無く、高寿命、高グリップ力を実現。
4カ所に鋭角に施されたにクロームメッキ調リングが「切替しグリップデザイン」と相乗効果を生み出し、今までにない高級感とアグレッシブな躍動感を演出。

サイズM 適合ハンドル径(Φmm)38.5〜40.0 ブラック&モノグラムレザー レッド 用途車のハンドルカバーに。
注意
※適合ハンドルかお確かめの上、実際のハンドル径を必ず確認してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76957266
2022-09-13
用途:
車の運転
古田工業 様 (建設業・工事業)

色合いも良くて、太すぎず細すぎない丁度いい握り心地です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする